画像準備中

平形パッド単体 PFG

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 パッド径(Φmm)200 材質(パッド)シリコーンゴム 注文コード46277673 品番PFG-200-S
参考基準価格(税別)¥12,700 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品はパッド径・材質・パッド寸法など165種類から選べます 他の種類を見る
パッド径(Φmm)200 材質(パッド)シリコーンゴム 使用温度範囲(℃)-60〜250 硬度(A/s)55 半透明白 質量(g)823

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
46278373
2023-06-12
用途:
野外での作業

野外での作業に使っているが、すぐボロボロになる。シリコンに変えてみたが柔らかすぎて具合が悪い。CRゴムとかの対候性の良い材料は無いですか?
形状寸法は都合が良いので使っていますが、テフロンでは高すぎるので、何とかならないかと思っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする