コンバム(旧:妙徳)
コンバム(旧:妙徳)の 真空機器
コンバム(旧:妙徳)の 真空パッド
平形バッファ式金具付パッド NAPFTS (ウレタン)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
パッド径(Φmm)
150
ストローク(mm)
20
注文コード
46278942
品番
NAPFTS-150-20-U
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥31,690
この商品は
パッド径・ストローク
など
43
種類から選べます
他の種類を見る
パッド径(Φmm)
150
材質(パッド)
ウレタンゴム
ストローク(mm)
20
質量(g)
1389
寸法F(mm)
-
寸法D(mm)
164
寸法E(mm)
35
寸法G(mm)
-
継手
なし