画像準備中

平形バッファ式金具付パッド NAPFTS (ウレタン)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 パッド径(Φmm)2 ストローク(mm)3 注文コード46279055 品番NAPFTS-2A-3-U
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,880
この商品はパッド径・ストロークなど43種類から選べます 他の種類を見る
パッド径(Φmm)2 材質(パッド)ウレタンゴム ストローク(mm)3 質量(g)6 寸法F(mm)- 寸法D(mm)39 寸法E(mm)3 寸法G(mm)- 継手なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする