コンバム(旧:妙徳)
コンバム(旧:妙徳)の 真空機器
コンバム(旧:妙徳)の 真空パッド
平形バッファ式金具付パッド NAPFTS (ウレタン)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全43種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46279177
品番
NAPFTS-50-30-U
参考基準価格(税別)
¥6,980
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
パッド径(Φmm)
50
材質(パッド)
ウレタンゴム
ホルダー
バッファ式
ストローク(mm)
30
質量(g)
110
寸法F(mm)
58
寸法D(mm)
129
寸法E(mm)
30
寸法G(mm)
50
継手
なし