画像準備中

平形バッファ式金具付パッド NAPFTS (シリコン)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46279362 品番 NAPFTS-120-50-S
参考基準価格(税別)¥29,200 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980
パッド径(Φmm)120 材質(パッド)シリコーンゴム ホルダーバッファ式 ストローク(mm)50 質量(g)1246 寸法F(mm)- 寸法D(mm)197 寸法E(mm)75 寸法G(mm)- 継手なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする