※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タニコー
タニコーの 避難用品
タニコーの その他避難用品
緊急災害用煮炊釜
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
46280974
品番
TKS-36K-LP
参考基準価格(税別)
¥250,000
販売価格(税込)
¥252,780
販売価格(税別)
¥
229,800
バスケットに入れる
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
ガスが使えない時、薪でも使用できます。内釜・外釜・バーナーがステンレス製でお手入れが簡単です。
用途
緊急災害用煮炊釜は非常時の備えとして、学校行事、団体活動における野外調理に最適です
タイプ
プロパンLP用
接続口径(Φmm)
(ガス)9.5 ホースエンド
間口×高さ(mm)
Φ704×569
水量(L)
(つば元)36
注意
※屋外専用としてご使用ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000