組立式 フレコンスタンド

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 地域運賃お客様組立品 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台(1台) 注文コード46281046 品番簡単マルチスタンド
参考基準価格(税別)¥20,600 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

内容物の投入作業がスムーズになります。
組立式なので設置しやすく、保管も嵩張りません。

材質本体:鉄 形状組立式(2パーツ) 質量(kg)8 高さ(mm)1080 タイプワンウェイタイプ 外径(mm)900×900
注意
※荷重を支える物ではありません。
※設置後、フレコンの底部が地面に着いているか確認してください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フレコンバック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする