フレコン用内袋 底シールあり

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(20枚) 注文コード46281071 品番内袋 0.06×1900×3000H 底部シール有
参考基準価格(税別)¥15,020 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

内容物が漏れないようにしっかりガードする、フレコン用内袋です。
厚さ0.06mm

材質本体:ポリエチレン(PE) 形状平袋 質量(kg)0.7 透明 高さ(mm)3000 タイプワンウェイタイプ 容量(L)1000 横(mm)1900
注意
※ご使用は1回限りとなります。
※紫外線劣化を防ぐため屋内など日光の当たらない場所でご使用下さい。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フレコンバック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする