HIDAX
HIDAXの フレコンバック、モッコ
HIDAXの フレコンバック
HIDAXの フレコンバック用スタンド・オプション品
フレコン用内袋 底シールあり
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10枚)
注文コード
46281089
品番
内袋 0.15×1900×3000H 底部シール有
参考基準価格(税別)
¥16,200
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
内容物が漏れないようにしっかりガードする、フレコン用内袋です。
湿気などを嫌う内容物に
材質
本体:ポリエチレン(PE)
形状
平袋
質量(kg)
1.4
色
透明
高さ(mm)
3000
タイプ
ワンウェイタイプ
容量(L)
1000
横(mm)
1900
注意
※ご使用は1回限りとなります。
※紫外線劣化を防ぐため屋内など日光の当たらない場所でご使用下さい。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません