HIDAX
HIDAXの フレコンバック、モッコ
HIDAXの フレコンバック
HIDAXの フレコンバック用スタンド・オプション品
フレコン用内袋 上下オープン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(20枚)
注文コード
46281107
品番
内袋 0.06×2300×4000H 上下オープン
参考基準価格(税別)
¥20,300
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
排出がしやすい底部開口タイプです。
大型バッグ(1.5立米以上)に合うサイズ
材質
本体:ポリエチレン(PE)
形状
平袋
寸法(mm)
排出口:2300
質量(kg)
1.2
色
透明
高さ(mm)
4000
タイプ
ワンウェイタイプ
容量(L)
1500
横(mm)
2300
注意
※ご使用は1回限りとなります。
※紫外線劣化を防ぐため屋内など日光の当たらない場所でご使用下さい。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません