HIDAX
HIDAXの フレコンバック、モッコ
HIDAXの フレコンバック
HIDAXの フレコンバック用スタンド・オプション品
フレコンバック用荷札 A5
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(50枚)
注文コード
46281116
品番
荷札A5
参考基準価格(税別)
¥8,100
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
PE(ポリエチレン)製の商品表示用のフレコンバッグ用荷札
A5サイズの用紙が入ります。
付属のひもでバッグのベルトに掛けてお使いください。
用途
内容物の表記などに
材質
本体:ポリエチレン(PE)
形状
長方形
質量(kg)
0.1
色
透明
高さ(mm)
280
横(mm)
180
注意
※
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません