ノルトロック・ワッシャー(クロムフリー)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1組(2枚) 注文コード 46281139 品番 NL4DP
参考基準価格(税別)¥195 販売価格(税込) ¥208
販売価格(税別)
189

極薄亜鉛クロムフリーコーティングの緩み止めスチールワッシャー。
ノルトロックの緩み止めシステムは2枚組のワッシャーから構成しており、内側のカム面とカム面を向かい合わせにして使用します。
カムの角度(α)はボルトのネジリード角度(β)よりも大きく設計されており、外側は放射状のリブを刻んでおります。ノルトロックをボルトナットにセットし締結していくと2枚のワッシャーのカム面とカム面が自動的にセットされます。
その後増し締めをする際には外側の放射状のリブが相手材及びボルトナットの下面に食いついて固定されます。従って振動や衝撃により緩みがおきようとしてボルトナットが回転しようとすると内側のカム面とカム面のみ回転する事ができる。
内側カム角度(α)はネジリード角度(β)よりも大きく設計してある為カムを簡単に乗り越える事はできません。

材質SC材(EN 1.7182あるいは相当品) 外径D(Φmm)7.6 厚さT(mm)1.8(1組) ボルト寸法M4・#8(Metric・UNC) 内径d(Φmm)4.4 適合スチール全般 仕上処理完全焼き入れ RoHS指令(10物質対応)対応 表面仕上げデルタプロテクトのベースコート(KL100)及びトップコート(VH302GZ)
注意
※販売単価は1セット(2枚一組)、表示価格は1セット単価です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
46281139
2021-12-14
用途:
バイクの部品組付け時
サービス業

取り付けた部品が緩まず良い状態を維持できています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4911:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ワッシャー・スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする