室外機用 エアコンガード(ひさし付き)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード46281159 品番YMAG-9952HW
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

エアコン室外機の温度上昇を抑え、効率低下を和らげる。
マグネット取付式で簡単設置。
室外機とガードの間に空間があり、室外機の放熱を妨げない。
ひさし無しタイプより120%の日除け面積で更に効率UP。
室外機の汚れ・劣化防止にも。
商品が大きい場合は調節可能なフリーカット仕様。

本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)99×52×1.5 質量(g)300 材質本体:アルミ蒸着PETフィルム・発泡ポリエチレン、ひさし固定パーツ:ポリカーボネート 耐熱温度(℃)約70 用途猛暑対策・熱対策・故障防止に

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
46281159 YMAG-9952HW 24892430 1008482 エアコン室外機遮熱パネル アイメディア エアコン室外機遮熱パネル アイメディア 1セット(2組) 1,198 税込1,318 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「室外機部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする