※NAPFTS-10A
コンバム(旧:妙徳)
コンバム(旧:妙徳)の 真空機器
コンバム(旧:妙徳)の 真空パッド
平形バッファ式金具付パッド NAPFTS (ニトリル)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全51種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46281173
品番
NAPFTS-15A-15-N
参考基準価格(税別)
¥4,710
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
パッド径(Φmm)
15
材質(パッド)
NBR(ニトリルゴム)
ホルダー
バッファ式
ストローク(mm)
15
質量(g)
21
D
75.5
寸法F(mm)
30.5
寸法D(mm)
75.5
寸法E(mm)
15
寸法e(mm)
15
寸法C(mm)
2
寸法G(mm)
24.5
寸法c(mm)
2
寸法g(mm)
24.5
寸法F1(mm)
0.64
寸法F2(mm)
1.17
継手
なし