エアマットレス 自動膨張タイプ

(3件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46281358 品番-
販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

バルブを開くだけで自動膨張するマットレスです。約50mmの厚さに膨らみますのでクッション性に優れています。使用後は空気を抜いてコンパクトに収納する事が出来ます。またキャリーバッグは非常用の水タンクとしてもご利用頂けます。

用途災害時やアウトドア活動時の簡易寝具としてご利用頂けます。 材質マットレス/ポリエステル、ポリウレタンフォーム 寸法(mm)マットレス/膨張時:(約)1800×500×50、収納時:(約)直径160×高さ500 質量(g)マットレス/約1500、キャリーバッグ/約150
取扱説明書:(1.8MB)
注意
※商品サイズは膨張スポンジ部分のサイズではございません。スポンジ部分は縦:約1760mm、横:約460mm、厚さ:約50mmとなります。
※火気の側でご使用にならないで下さい。
※高圧ポンプなどで空気を注入しないで下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:82

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
46281358
2022-09-28
用途:
トラックで仮眠
運輸・通信業

一回使っただけで貼り合わせ部分が剥がれ、空気が漏れてしまいました。

19人が参考にしています
対象商品:
46281358
2022-08-19
用途:
休憩時に寝る
建設業・工事業

二週間で横の貼り合わせが剥がれて穴があきました。買ってはいけません。

16人が参考にしています
対象商品:
46281358
2021-10-13
用途:
パイプベットに使用
その他業種

凸凹のあるパイプベットに使って凸凹感が和らぎました。つぎは車に使用してみます。確かに栓を開けるだけで膨らみますが膨らみかだがちょっと遅い、息を吹き込む方が早くできる。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする