※NAPFTS-10A
コンバム(旧:妙徳)
コンバム(旧:妙徳)の 真空機器
コンバム(旧:妙徳)の 真空パッド
平形バッファ式金具付パッド NAPFTS (ニトリル)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全51種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46281417
品番
NAPFTS-50-30-N
参考基準価格(税別)
¥6,320
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
パッド径(Φmm)
50
材質(パッド)
NBR(ニトリルゴム)
ホルダー
バッファ式
ストローク(mm)
30
質量(g)
110
D
129
寸法F(mm)
58
寸法D(mm)
129
寸法E(mm)
30
寸法e(mm)
30
寸法C(mm)
4
寸法G(mm)
50
寸法c(mm)
4
寸法g(mm)
50
寸法F1(mm)
2.9
寸法F2(mm)
5.88
継手
なし