※NAPFTS-10A
コンバム(旧:妙徳)
コンバム(旧:妙徳)の 真空機器
コンバム(旧:妙徳)の 真空パッド
平形バッファ式金具付パッド NAPFTS (ニトリル)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全51種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46281496
品番
NAPFTS-6A-6-N
参考基準価格(税別)
¥3,780
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
パッド径(Φmm)
6
材質(パッド)
NBR(ニトリルゴム)
ホルダー
バッファ式
ストローク(mm)
6
質量(g)
7
D
44.5
寸法F(mm)
-
寸法D(mm)
44.5
寸法E(mm)
6
寸法e(mm)
6
寸法C(mm)
0.8
寸法G(mm)
-
寸法c(mm)
0.8
寸法F1(mm)
0.49
寸法F2(mm)
0.69
継手
なし