曜日別特売
710AW ベースボールキャップ 高田商事 46281708

 

710AW ベースボールキャップ 高田商事 46281708
710AW ベースボールキャップ 高田商事 46281708
710AW ベースボールキャップ 高田商事 46281708

ベースボールキャップ

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個注文コード46281708品番710AW
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
699

とてもシンプルですっきりとした無地のワークキャップです。シーズン問わずご使用できるアイテムで紫外線、日射病予防にも最適です。頭周りはアジャスターにてサイズ調節可能。

サイズフリー仕様アジャスター付材質綿100%頭囲(cm)約56~59
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46281708
2021-11-13
用途: 日よけ、小雨よけとして

しっかりした生地で安定感があります。アジャスターがついていて調節できるのも助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする