コンバム(旧:妙徳)
コンバム(旧:妙徳)の 真空機器
コンバム(旧:妙徳)の 真空パッド
平形バッファ式金具付パッド NAPFTS (フッ素)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
パッド径(Φmm)
95
ストローク(mm)
10
注文コード
46281934
品番
NAPFTS-95-10-F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥14,120
この商品は
パッド径・ストローク
など
37
種類から選べます
他の種類を見る
パッド径(Φmm)
95
材質(パッド)
ふっ素ゴム
ストローク(mm)
10
質量(g)
350.5
寸法F(mm)
-
寸法D(mm)
128
寸法E(mm)
20
寸法G(mm)
-
継手
なし