画像準備中

平形バッファ式金具付パッド NAPFTS (ワンタッチ)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 パッド径(Φmm)15 材質(パッド)ウレタンゴム ストローク(mm)15 注文コード46282327 品番NAPFTS-15A-15-U-O
参考基準価格(税別)¥5,380 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698
この商品はパッド径・材質・ストロークなど163種類から選べます 他の種類を見る
パッド径(Φmm)15 材質(パッド)ウレタンゴム ホルダーバッファ式 ストローク(mm)15 質量(g)21 寸法F(mm)30.5 寸法D(mm)75.5 寸法E(mm)15 寸法G(mm)24.5 継手プッシュイン

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする