仕様USB-IF正規認証品、90度可動収納式コンセントプラグ、180度回転プラグ機構、耐トラッキングスリーブ付色ブラック質量(g)約220規格(電気用品安全法)◇PSE 特定電気用品ケーブル長(m)約2コネクタ形状電源出力側:USB Type-C(オス)定格入力電圧(V)AC100-240V 50/60Hz定格出力電流(A)3/3/3/3/2.25対応機種USB Type-CからPower Delivery 3.0(45W)の規格内で充電が可能な機器幅W×厚さ×高さH(mm)約65×72×31保証期間1年定格出力電圧(V)5/9/12/15/20各種認証Power Delivery 3.0使用可能国日本