エレコム
エレコムの PCアクセサリー
エレコムの OAクリーニング用品
エレコムの OAブラシ型クリーナー
クリーニングブラシ ハンディ 静電気防止 収納ケース付 TV用 汚れが分かりやすい ブラック
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46282864
品番
AVD-TVBR03ASC
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
テレビ周りのお掃除に最適な除電タイプ。帯電防止繊維で静電気を除去し、ホコリの再付着を防止する収納ケース付きのTV用除電クリーニングブラシ。
材質
柄/ABS、毛材/帯電防止繊維・ポリエステル、収納ケース/ABS
色
ブラック
質量(g)
ブラシ/58、収納ケース/120
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)
【ブラシ】約315×90×90
寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)
【収納ケース】90×150×90