変換ケーブル タイプC - HDMI 4K 2K対応 デジタル音声出力 ブラック

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46282968 品番CAC-CHDMI10BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥7,060
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

HDMI入力端子搭載のディスプレイに映像を出力できる。 USB Type-C端子を搭載したパソコンの映像信号を変換し、HDMI入力端子を搭載したディスプレイなどに出力することができる変換ケーブル。

ブラック 規格HDCP1.4/HDCP2.2 ケーブル長(m)1 コネクタ形状Type-Cオス -HDMIオス 対応機種Type-C端子搭載のPC及びHDMI端子搭載のモニター等 ケーブル太さ(mm)4.2 対応解像度4K×2K(60p)対応 ケーブルタイプノーマルタイプ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
46282968 CAC-CHDMI10BK 60162981 MPA-CHDMI10BK3 USB-C HDMI 変換ケーブル 1m 4K/60Hz対応 (Windows MacBook Chromebook Android iPhone iPad) ミラーリング エレコム USB-C HDMI 変換ケーブル 1m 4K/60Hz対応 (Windows MacBook Chromebook Android iPhone iPad) ミラーリング エレコム 1個 2,198 税込2,418 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
46282977
2019-12-06
用途:
モニタ拡張のため、ノートPCとの接続に
サービス業

使用感に問題はない。もう少し値段が安ければよいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする