変換ケーブル HDMI[オス]-VGA[オス] HDMI-VGA(D-Sub 15ピン)

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46283065 品番 CAC-HDMIVGA10BK
参考基準価格(税別)¥4,280 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

VGA(D-sub15pin)入力端子搭載のディスプレイに映像を出力できる。 HDMI端子を搭載したパソコンの映像信号を変換し、VGA(D-sub15pin)入力端子を搭載したディスプレイなどに出力することができる変換ケーブル。

対応機種HDMI端子搭載のPC及VGA端子搭載のモニター等 対応解像度1,920×1,080 60p シールド3重シールド ブラック ケーブル長(m)1 ケーブルタイプノーマルタイプ コネクタ形状HDMIオス-VGAオス

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-21
用途:
問題なく映りました
学校法人不二越工業高等学校 様 (教育・研究機関)

HDMIからVGAへ問題なく変換されました、長さも丁度よく使いやすい商品です。

対象商品:
46283065
2024-06-11
用途:
備品

どうしても使用する必要があるPCの為に購入しました。
正直、廉価版の商品でも同じかなと思いましたが作りは良いです。
しっかり止まりぐらぐらする事はありません。

対象商品:
46283074
2024-05-13
用途:
パソコンとプロジェクターの接続
株式会社斉藤建築 様

機能は満足です。長さがもう少し長い製品が欲しかったです。

対象商品:
46283065
2024-01-30
用途:
パソコンをつなぐ際に使用
製造業

デスクトップパソコンからノートパソコンに替えた際、購入しましたが問題なく使えています

対象商品:
46283065
2020-10-16
用途:
PC画面を大画面モニターで拡大する。PCを薄型ノートにしたので、このケーブルが必須。
交隣舎出版企画 様 (製造業)

さしこむだけで接続作業は完了。地元の大型家電の店舗で取り扱ってなく、作業形態からこれはMonotaroかなと思ってアクセすると、どんぴしゃ。史品が届くと同時に使い始めることができて、感謝してます。両方のピンを拡大画面で確認できたので、安心して購入できました。

対象商品:
46283065
2019-11-12
用途:
ノートパソコンとモニターを接続

問題なく接続出来ています。後は耐久性があれば問題ないです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする