分波プラグ 屋内用分波器 【2K・4K・8K対応】

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46283275 品番MBUGS(B)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298

新4K8K衛星放送に対応した分波器です。テレビの電波を地デジ(UHF)とCS・BSに分けます。入力側はストレートプラグ式、壁面TV端子に直接差し込みます。出力側はF形プラグ式、テレビやレコーダーへの接続は別売の同軸ケーブルを使用します。本体内部にダイカストケースを採用した高シールド設計で、携帯電話や各種無線サービスなどの電波干渉を抑制します。プラグに金メッキを採用。信号劣化や接続不良を防止します。入力プラグとCS/BS出力プラグ端子間は通電形です。JEITA HSマーク認証済。白色モデルです。
新4K8K衛星放送に対応した分波器です。テレビの電波を地デジ(UHF)とCS・BSに分けます。入力側はストレートプラグ式、壁面TV端子に直接差し込みます。出力側はF形コネクタ式、テレビやレコーダーへの接続は別売の同軸ケーブルを使用します。プラグ、コネクタは金メッキ採用。入力プラグとCS/BS出力プラグ端子間は通電形(通電容量DC15V、0.8A)です。本体内部にダイカストケースを採用した高シールド構造です。携帯電話や各種無線サービスなどの電波干渉を抑制しています。衛星テレビジョン放送の中間周波数帯域において、一定以上の遮へい性能を有する機器に付与されるJEITA HSマーク(ハイシールドマーク)認証済。

仕様屋内用分波器 質量(kg)0.044 ホワイト 外形寸法(mm)49×35.9×29.5 出力F形コネクタ 2個 構造合成樹脂ケース、内部ダイカストケース 入力ストレートプラグ 1個 機能【通電機能】入力プラグーCS/BS出力プラグ端子間 プラグ金メッキ 周波数帯域(MHz)10〜3224※2K4K8K放送対応 各種認証HSマーク 通電容量DC15V 0.8A
注意
※マニュアルについては、メーカーHPをご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「混合器・分波器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする