曜日別特売
739 ハイブリッドパイルミット ミトン 三重化学工業 46283457

ハイブリッドパイルミット ミトン

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズL
内容量1双注文コード46283457品番739
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

ポリ塩化ビニールとニトリルゴムを配合したことで、ゴムのような柔らかさと、-20度でも固くなりにくい低温性を実現しました。ミトンタイプのインナー一体型です。インナー一体型であるため、保温性に優れます。ミトンタイプだから手にケガをした時包帯を巻いても大丈夫。

ブルー+ブラックサイズL全長(cm)30材質ポリ塩化ビニール、ニトリルゴム、綿、アクリルフリース厚さ(mm)10質量(g)200入数(双)1機能耐油・低温特性中指長(cm)ミトンタイプの為ありません。手のひらまわり(cm)24手の平幅(cm)12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46283484
2023-12-27
用途: 漁業
獅子丸水産

漁業で使っていますが、この手袋だと、今の時期指先にカイロが貼れるので、指が悴む事もなく作業できます。ロープ等扱いますが、強度もあります。

対象商品 : 46283457
2020-02-18
用途: スノーボード
教育・研究機関

スノーボード用に購入しました。暖かいし濡れないのでとても良いです。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

防寒用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする