エレコム
エレコムの AV家電
エレコムの オーディオ
エレコムの オーディオケーブル
AUXケーブル/Φ3.5オスーΦ3.5オス(L字)/高耐久/スリム/1.0m
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46283957
品番
AX-35MSL10BK
参考基準価格(税別)
¥1,599
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
断線に強い高耐久タイプ。 スマートフォンやタブレット、音楽プレーヤーの音楽をスピーカーやカーステレオで再生する高耐久タイプのオーディオΦ3.5AUXケーブル。
長さ(m)
1
色
ブラック
コネクタ形状
Φ3.5mm 3極ミニプラグ(L字)、Φ3.5mm 3極ミニプラグ(ストレート)
対応機種
Φ3.5mmステレオミニジャック搭載のスピーカー・ヘッドフォン・カーナビ・カーステレオおよびΦ3.5mmステレオミニジャック搭載のスマートフォン・ポータブルオーディオプレーヤーなど
プラグ
金メッキ