エレコム
エレコムの AV家電
エレコムの オーディオ
エレコムの オーディオケーブル
AUXケーブル/Φ3.5オスーΦ3.5オス(L字)/高耐久/スリム/1.0m
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46283966
品番
AX-35MSL10WH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,260
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
断線に強い高耐久タイプ。 スマートフォンやタブレット、音楽プレーヤーの音楽をスピーカーやカーステレオで再生する高耐久タイプのオーディオΦ3.5AUXケーブル。
長さ(m)
1
色
ホワイト
コネクタ形状
Φ3.5mm 3極ミニプラグ(L字)、Φ3.5mm 3極ミニプラグ(ストレート)
対応機種
Φ3.5mmステレオミニジャック搭載のスピーカー・ヘッドフォン・カーナビ・カーステレオおよびΦ3.5mmステレオミニジャック搭載のスマートフォン・ポータブルオーディオプレーヤーなど
プラグ
金メッキ 仕様
環境対応
EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)
RoHS指令(10物質対応)
対応