ビデオケーブル 映像ケーブル ミニピンプラグ(L型)-RCAピンプラグ×3 ブラック

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46283984 品番 DH-MLWRY20BK
参考基準価格(税別)¥2,093 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

AV入力用ミニジャック(4極)を搭載したテレビ等に接続できる。 映像RCAピンプラグを搭載したビデオ/DVDデッキ等をAV入力用ミニジャック(4極)を搭載したテレビ等に接続して映像と音声を出力できるアナログビデオケーブル。
映像RCAピンプラグを搭載したビデオ/DVDデッキ等をAV入力用ミニジャック(4極)を搭載したテレビ等に接続して映像と音声を出力できるアナログビデオケーブルです。
※4極ミニプラグの配線仕様(ピン配列)は統一されておらずメーカー・機種によって異なる場合があります。事前に接続される機器の配線仕様(ピン配列)をご確認ください。
ミニジャック(4極)端子を搭載したシャープ製テレビ、ソニー製テレビ等に使用可能です。 その他対応モデルは製品WEBページにてご確認ください。
RCAコネクタは約25%小型化し、ケーブルは約30%細くなり、よりコンパクトで取り回しがしやすいケーブルです。※メーカー従来品比
テレビ等との接続側には狭い場所での接続にも使いやすいL型プラグを採用しています。
外部ノイズに強い75Ω同軸ケーブルを使用しています。
高純度OFC99.99%(無酸素銅)ケーブルを使用し、信号の歪みや伝送ロスを抑えます。
サビに強く経年劣化信号劣化を防止する金メッキ端子(24K)を採用しています。

ケーブル長(m)2 ブラック コネクタ形状L型ミニプラグ(4極) - 映像RCAピンプラグ×3オス ※ミニプラグピン配置は、先端から:音声左(白)、映像(黄)、アース、音声右(赤) 対応機種AV入力用ミニジャック(4極)を搭載したテレビ等と映像RCAピンジャック×3を搭載したビデオデッキ、DVDプレイヤー等の接続

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:668

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オーディオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする