ビデオケーブル 変換 ミニピンプラグ(L型)-RCAピンジャック×3 映像ケーブル 15cm ブラック

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46284009 品番DH-MLWRYF015BK
参考基準価格(税別)¥1,438 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

映像RCAピンプラグ×3ケーブルからミニプラグ(4極)への変換に最適。 ビデオ/DVDデッキ等に接続されているお手持ちの映像RCAピンプラグ×3ケーブルに接続することで、AV入力用ミニジャック(4極)を搭載したテレビ等に接続して映像と音声を出力できるアナログビデオ変換ケーブル。
ビデオ/DVDデッキ等に接続されているお手持ちの映像RCAピンプラグ×3ケーブルに接続することで、AV入力用ミニジャック(4極)を搭載したテレビ等に接続して映像と音声を出力できるアナログビデオ変換ケーブルです。
※4極ミニプラグの配線仕様(ピン配列)は統一されておらずメーカー・機種によって異なる場合があります。事前に接続される機器の配線仕様(ピン配列)をご確認ください。
ミニジャック(4極)端子を搭載したシャープ製テレビ、ソニー製テレビ等に使用可能です。 その他対応モデルは製品WEBページにてご確認ください。
RCAコネクタは約25%小型化し、ケーブルは約30%細くなり、よりコンパクトで取り回しがしやすいケーブルです。※メーカー従来品比
テレビ等との接続側には狭い場所での接続にも使いやすいL型プラグを採用しています。
外部ノイズに強い75Ω同軸ケーブルを使用しています。
高純度OFC99.99%(無酸素銅)ケーブルを使用し、信号の歪みや伝送ロスを抑えます。
サビに強く経年劣化信号劣化を防止する金メッキ端子(24K)を採用しています。

ケーブル長(m)0.15 ブラック コネクタ形状L型ミニプラグ(4極) - 映像RCAピンジャック×3メス ※ミニプラグピン配置は、先端から:音声左(白)、映像(黄)、アース、音声右(赤) 対応機種AV入力用ミニジャック(4極)を搭載したテレビ等と映像RCAピンプラグx3(オス)ケーブルとの接続

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オーディオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする