エレコム
エレコムの スマホ/タブレット関連アクセサリ
エレコムの タッチペン
スマートフォン用タッチペン/2WAY/導電繊維タイプ/ディスクタイプ/Amazon専用
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46284465
品番
PWTP2WY01BK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
用途で選べる2WAYタイプ。
なめらかなペン滑りの導電繊維タイプと、細かい操作がしやすいディスクタイプの2種類のペン先を採用し、用途で選べる2WAYタッチペン。
色
ブラック
仕様
【ストラップ有無】×
材質
ペン先:導電繊維・ポリカーボネート、本体:アルミニウム
外形寸法(mm)
長さ約142.5×ペン径約9.5ペン先導電繊維約6ディスク約7
対応機種
各種スマートフォン・タブレット ※特定のアプリ/ソフトをご使用の際に、専用タッチペンのみでの描写設定をされている場合はご使用できない場合があります。