エレコム
エレコムの PCアクセサリー
エレコムの PCセーフティ用品
耐震マット 家具 転倒防止 家電用 4枚入り (40mm×40mm) 耐荷重 70kg (4枚使用) 地震対策 転倒防止 防災用品 滑り止め 強力粘着 【 日本製 】 クリア
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46284499
品番
TS-F006
参考基準価格(税別)
¥2,460
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
耐震ゲルが地震の揺れを吸収する!震度7対応の耐震ゲル”揺レタン”
材質
エーテル系ポリウレタン
寸法(mm)
40×40×厚5
色
透明
耐荷重(kg)
70(4枚使用時)
適合温度(℃)
-15〜60
入数
4枚
耐用年数(年)
5(使用条件により異なります)
商品説明動画
エレコムの耐震グッス「揺レタン」のご紹介【TS-F006】
参考になった
【震災対策に!】エレコムの耐震グッズ「揺レタン」のご紹介1
参考になった