中興化成工業
中興化成工業の ホース
中興化成工業の フッ素ホース・シリコンホース
PFAチューブ TUF-200シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1巻
内径(Φmm)
10
外径(Φmm)
12
常用圧力(MPa)
0.9
注文コード
46284763
品番
TUF-200
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
この商品は
内径・外径・常用圧力
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
耐熱性、耐薬品性、低溶出性、内面平滑性に優れています。
色は流体を確認しやすい透明です。
溶出イオンを極めて低く抑えることが可能です。
内径(Φmm)
10
材質
PFA
外径(Φmm)
12
長さ(m)
10
常用圧力(MPa)
0.9
用途
化学プラント、半導体製造装置、理化学機器、薬液や燃料、油、スチームの移送
使用温度範囲(℃)
-40〜+260
肉厚(mm)
1
RoHS指令(10物質対応)
対応