※NAPFTS-10A
コンバム(旧:妙徳)
コンバム(旧:妙徳)の 真空機器
コンバム(旧:妙徳)の 真空パッド
平形バッファ式金具付パッド NAPFYS
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
パッド径(Φmm)
200
材質(パッド)
NBR(ニトリルゴム)
ストローク(mm)
50
注文コード
46285066
品番
NAPFYS-200-50-N
参考基準価格(税別)
¥26,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
パッド径・材質・ストローク
など
372
種類から選べます
他の種類を見る
パッド径(Φmm)
200
材質(パッド)
NBR(ニトリルゴム)
ホルダー
バッファ式
ストローク(mm)
50
質量(g)
1836
D
209
寸法F(mm)
-
寸法D(mm)
209
寸法E(mm)
75
寸法e(mm)
75
寸法C(mm)
13
寸法G(mm)
-
寸法c(mm)
13
寸法F1(mm)
14.7
寸法F2(mm)
29.4
継手
なし