銀鳥産業
銀鳥産業の 図工/美術/画材/書道
銀鳥産業の 版画
彫刻刀ほりおくんS(全鋼刃)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46285978
品番
CT-HS5P
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
子共達の安全性・使いやすさを考えた彫刻刀・ほりおくん
充分な強度で、シャープな切れ味を持続します。
付属品
すべり止めシート
全長(mm)
160
色
ピンク
刃型
【5本組】平・左利き用切出・角・中丸・小丸