CT-M6F 彫刻刀みかさ 銀鳥産業 46286249

CT-M6F 彫刻刀みかさ 銀鳥産業 46286249
CT-M6F 彫刻刀みかさ 銀鳥産業 46286249

彫刻刀みかさ

(1件のレビュー)
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1個
刃型【6本組】平・切出・角・中丸・小丸・小角
【6本組】平・切出・角・中丸・小丸・小角
【5本組】平・切出・角・中丸・小丸
【7本組】平・切出・角・中丸・小丸・小角・大丸
平刀
切出刀
角刀
丸刀
小丸刀
小角刀
大丸刀
内容量1個注文コード46286249品番CT-M6F
参考基準価格(税別)¥2,200販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798
刃型【6本組】平・切出・角・中丸・小丸・小角全長(mm)168
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46286337
2020-07-05
用途: DIYや工作などに
その他業種

元々持っていた彫刻刀のセットに、小丸刀と中丸刀は入っていたので、
大丸刀というのがあるんだろうなとは思っていましたが、
必要になってから買いました。
それらが全部セットになっているものを最初から買えば良かったと今更後悔。
あとから大丸刀を買い足すと、入れ物に困るんですよね。
何か良い方法を考えないと。
つか、このメーカーの7本セットの入れ物だけって売ってくれないかな。( ̄▽ ̄)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする