455-141 彫刻刀みかさ 銀鳥産業 46286337

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

455-141 彫刻刀みかさ 銀鳥産業 46286337
455-141 彫刻刀みかさ 銀鳥産業 46286337

彫刻刀みかさ

(1件のレビュー)
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1本
刃型大丸刀
大丸刀
平刀
切出刀
角刀
丸刀
小丸刀
小角刀
【5本組】平・切出・角・中丸・小丸
【6本組】平・切出・角・中丸・小丸・小角
【7本組】平・切出・角・中丸・小丸・小角・大丸
内容量1本注文コード46286337品番455-141
参考基準価格(税別)¥370販売価格(税込)¥329
販売価格(税別)
299
刃型大丸刀全長(mm)168
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46286337
2020-07-05
用途: DIYや工作などに
その他業種

元々持っていた彫刻刀のセットに、小丸刀と中丸刀は入っていたので、
大丸刀というのがあるんだろうなとは思っていましたが、
必要になってから買いました。
それらが全部セットになっているものを最初から買えば良かったと今更後悔。
あとから大丸刀を買い足すと、入れ物に困るんですよね。
何か良い方法を考えないと。
つか、このメーカーの7本セットの入れ物だけって売ってくれないかな。( ̄▽ ̄)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする