油ねんど ソフトウッディ 標準500g

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46287003 品番N-ASW
参考基準価格(税別)¥600 販売価格(税込) ¥527
販売価格(税別)
479

主な原材料のうち約50%が木の廃材を再利用しています。

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165×28×90

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
46287003
2024-09-20
用途:
図工活動向け(子供)
図工roomおがわ 様 (教育・研究機関)

何種類かの油粘土のうちソフトウッディが一番子供たちが気に入ったようです。手触りがさっぱりとしていて、作品にいい意味で細かなしわがでないとこが良いです。

対象商品:
46287003
2021-04-07
用途:
授業時
その他業種

子供にも優しく使い勝手が良さそうな質感。匂いもそこまで気にならない

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする