※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

No.770 フエルト 銀鳥産業 46287423 No.770 フエルト 銀鳥産業 46287423

フエルト

(2件のレビュー)
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(10枚) 注文コード 46287423 品番 No.770
参考基準価格(税別)¥1,800 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
用途手芸・教材・人形・玩具・展示用装飾用・ワッシャー・パッキンなど 材質ウール60%、レーヨン40% グレー 寸法(幅W×高さH)(mm)200×200

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
46287457
2020-12-19
用途:
家庭で 手作りのモノを作る際に 在庫確保
サービス業

自分のフェルトのイメージはウールなど天然繊維をプレスした厚みのある不織布という概念を持っていたのだが、今時は合成繊維のフェルトが多く、天然繊維でできているフェルトに中々出会えなかった。
ほかの通販サイトで10倍以上の金額で売られているのを見てびっくりしました。
ウール60%、レーヨン40%なのに安価!
お気に入りにしておいて必要な時に買おうなどと思って油断したら、取り扱い終了ということが他の商品で、何度かあったのでほかの色も複数購入しました。
昔からのイメージ通りの、柔らかなフェルトです。

対象商品:
46287414
2020-02-11
用途:
仏壇の花瓶の下敷き

仏壇の花瓶の下敷き様に、黒が2枚ほしかったが、10枚入りしかなかった。安いので、余ったのは、また何かに使用する。厚みの掲載がないが、見たところ2oぐらいだろうか。丁度良かった。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする