画像準備中

KING 胴付長靴

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 46287678 品番 LL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

*調整可能腰ベルト*堅牢な厚底*完全防水素材*継目は高強度熱溶着

用途幅広い分野で大活躍! 材質PVC ダークグリーン サイズLL サイズ(cm)27〜28 股下(cm)94 着丈(cm)140 胴囲(cm)126 靴タイプ長靴
関連資料:(0.15MB)
注意
※画像は代表画像です、記載のサイズや仕様をよくご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レインウェア・ヤッケ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする