※PFTK-10A
コンバム(旧:妙徳)
コンバム(旧:妙徳)の 真空機器
コンバム(旧:妙徳)の 真空パッド
平形継手付固定式金具付パッド PFTK・PFYK
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
パッド径(Φmm)
10
材質(パッド)
NBR(ニトリルゴム)
注文コード
46287963
品番
PFTK-10A-N
参考基準価格(税別)
¥1,650
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
この商品は
パッド径・材質
など
255
種類から選べます
他の種類を見る
パッド径(Φmm)
10
材質(パッド)
NBR(ニトリルゴム)
寸法H(mm)
3
寸法F(mm)
M9×1.0
質量(g)
15
D
22.5
寸法D(mm)
22.5
寸法E(mm)
10H
寸法e(mm)
10H
寸法B(mm)
-
寸法C(mm)
7.5
寸法Z(mm)
-
寸法Y(mm)
-
寸法I(mm)
11
寸法J(mm)
15.5
寸法G(mm)
5
寸法K(mm)
12H
寸法c(mm)
7.5
寸法g(mm)
5
寸法i(mm)
11
寸法j(mm)
15.5
寸法k(mm)
12H
寸法G
-