※PFTK-60
コンバム(旧:妙徳)
コンバム(旧:妙徳)の 真空機器
コンバム(旧:妙徳)の 真空パッド
平形継手付固定式金具付パッド PFTK・PFYK
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
パッド径(Φmm)
15
材質(パッド)
NBR(ニトリルゴム)
注文コード
46288076
品番
PFTK-15-N
参考基準価格(税別)
¥1,860
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
この商品は
パッド径・材質
など
255
種類から選べます
他の種類を見る
パッド径(Φmm)
15
材質(パッド)
NBR(ニトリルゴム)
寸法H(mm)
3
寸法F(mm)
M8×1.25
質量(g)
20
D
22
寸法D(mm)
22
寸法E(mm)
10H
寸法e(mm)
10H
寸法B(mm)
41
寸法C(mm)
8
寸法Y(mm)
1.9
寸法I(mm)
11
寸法J(mm)
5
寸法G(mm)
5
寸法K(mm)
10H
寸法c(mm)
8
寸法g(mm)
5
寸法i(mm)
11
寸法j(mm)
5
寸法k(mm)
10H
寸法G
-
寸法z(mm)
M5×0.8