コンバム(旧:妙徳)
コンバム(旧:妙徳)の 真空機器
コンバム(旧:妙徳)の 真空パッド
平形継手付固定式金具付パッド PFTK・PFYK
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
パッド径(Φmm)
2
材質(パッド)
シリコーンゴム
注文コード
46288216
品番
PFTK-2-4-S
参考基準価格(税別)
¥2,610
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
パッド径・材質
など
255
種類から選べます
他の種類を見る
パッド径(Φmm)
2
材質(パッド)
シリコーンゴム
寸法H(mm)
-
寸法F(mm)
-
質量(g)
3
寸法D(mm)
-
寸法E(mm)
-
寸法B(mm)
24.7
寸法C(mm)
1.7
寸法Z(mm)
-
寸法Y(mm)
0.5
寸法I(mm)
-
寸法J(mm)
-
寸法G(mm)
-
寸法K(mm)
-
寸法G
-