※PFTK-3.5A
コンバム(旧:妙徳)
コンバム(旧:妙徳)の 真空機器
コンバム(旧:妙徳)の 真空パッド
平形継手付固定式金具付パッド PFTK・PFYK
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
パッド径(Φmm)
3.5
材質(パッド)
NBR(ニトリルゴム)
注文コード
46288444
品番
PFTK-3.5A-N
参考基準価格(税別)
¥1,960
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
この商品は
パッド径・材質
など
255
種類から選べます
他の種類を見る
パッド径(Φmm)
3.5
材質(パッド)
NBR(ニトリルゴム)
寸法H(mm)
1.2
寸法F(mm)
M5×0.5
質量(g)
8
D
3
寸法D(mm)
3
寸法E(mm)
-
寸法B(mm)
-
寸法C(mm)
4
寸法Z(mm)
-
寸法Y(mm)
0.5
寸法I(mm)
8.5
寸法J(mm)
8
寸法G(mm)
2.8
寸法K(mm)
7H
寸法c(mm)
4
寸法g(mm)
2.8
寸法i(mm)
8.5
寸法j(mm)
8
寸法k(mm)
7H
寸法G
-