寸法図

VP10QK-M4 真空パッド 吸着痕防止タイプ パッドゴムのみ PISCO(ピスコ) 46288769 VP10QK-M4 真空パッド 吸着痕防止タイプ パッドゴムのみ PISCO(ピスコ) 46288769

真空パッド 吸着痕防止タイプ パッドゴムのみ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 パッド径(Φmm)10 材質(パッド)PEEK 注文コード46288769 品番VP10QK-M4
参考基準価格(税別)¥6,270 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
この商品はパッド径・材質など36種類から選べます 他の種類を見る

液晶ガラス、塗装工程・半導体製造設備の搬送に最適。
フレキシブルを設けたホルダと樹脂材質でワークを吸着。
真空破壊時のワークの離脱性も向上。
樹脂パッドは、スパナと六角レンチを用いて本体を外すこと無く簡単に交換可能。
構造がシンプルなうえ、小型。

パッド径(Φmm)10 パッド形状吸着痕防止タイプ 材質(パッド)PEEK 用途半導体・液晶製造装置 使用温度範囲(℃)0〜60 使用流体空気 表面抵抗(Ω)- 使用真空圧力(kPa)0〜-100

商品説明動画

吸着痕防止パッド特長説明

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする