寸法図
PISCO(ピスコ)
PISCO(ピスコ)の 真空機器
PISCO(ピスコ)の 真空パッド
吸着痕防止パッド用樹脂パッド単体
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46288778
品番
VP10QK
参考基準価格(税別)
¥4,070
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
パッド径(Φmm)
10
パッド形状
吸着痕防止タイプ
材質(パッド)
PEEK
用途
半導体・液晶製造装置
使用温度範囲(℃)
0〜60
使用流体
空気
使用真空圧力(kPa)
0〜-100
商品説明動画
吸着痕防止パッド特長説明
参考になった