曜日別特売

真空パッド 吸着痕防止タイプ パッドゴムのみ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個パッド径(Φmm)10材質(パッド)POM注文コード46288848品番VP10QM-M4-S3
参考基準価格(税別)¥7,040販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

液晶ガラス、塗装工程・半導体製造設備の搬送に最適。
フレキシブルを設けたホルダと樹脂材質でワークを吸着。
真空破壊時のワークの離脱性も向上。
樹脂パッドは、スパナと六角レンチを用いて本体を外すこと無く簡単に交換可能。
構造がシンプルなうえ、小型。

用途
各種製造ライン、食品関連機器、包装機械
パッド径(Φmm)10パッド形状吸着痕防止タイプ材質(パッド)POM使用温度範囲(℃)0~60使用流体空気表面抵抗(Ω)-使用真空圧力(kPa)0~-100

商品説明動画

吸着痕防止パッド特長説明
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする