セルタン
セルタンの 椅子
セルタンの ソファ・ソファ関連品
セルタンの ソファ
マルチクッションソファ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
46289069
品番
A1148a-625GRY+A1149a-625GRY
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
組み合わせ自由自在で、好みやシーンに合わせて自分だけのくつろぎの空間に。 限られたスペースでもソファのようにくつろいだり、それぞれのパーツをお好みのレイアウトでご使用いただけます。
材質
【中材】ウレタン、ポケットコイル【生地】ポリエステル100%
質量(kg)
7.7
色
デニム調アッシュグレー
サイズ
1人掛け
幅(cm)
60
高さ(cm)
53.5
奥行き(cm)
76
注意
※こちらはバッククッションとフロアクッションのセットです。張り布は洗濯・交換できませんので、ファスナーは開けないで下さい。燃えやすい為ストーブ、たばこの火等の直火には十分にご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません