寸法図
PISCO(ピスコ)
PISCO(ピスコ)の 真空機器
PISCO(ピスコ)の 真空パッド
真空パッド 長円タイプ パッドゴムのみ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質(パッド)
シリコーンゴム
パッド寸法(mm)
4×20
注文コード
46289268
品番
VP4x20ES-M6
参考基準価格(税別)
¥1,122
販売価格(税込)
¥846
販売価格(税別)
¥
769
バスケットに入れる
この商品は
材質・パッド寸法
が
124
種類から選べます
他の種類を見る
基板や半導体のような長いワークの搬送に最適。
パッド形状
長円タイプ
材質(パッド)
シリコーンゴム
用途
半導体、金型成形品取出し、薄物ワーク
パッド寸法(mm)
4×20
材質(金属フード)/処理
標準仕様
商品説明動画
真空パッド パッド形状 (音声入り)
参考になった
真空パッドの選定手順 (音声あり)
参考になった
真空パッド ゴム材質 (音声入り)
参考になった