PISCO(ピスコ)
PISCO(ピスコ)の 真空機器
PISCO(ピスコ)の 真空パッド
真空パッド スポンジタイプ パッドゴムのみ
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全17種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46289304
品番
VP50SC
参考基準価格(税別)
¥2,420
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
建物の外壁材や小さな石物や貝殻のようなワークに最適。
パッド径(Φmm)
50
材質(パッド)
クロロプレンゴム(スポンジ)
用途
表面に凹凸のあるワーク
材質(金属フード)/処理
標準仕様
商品説明動画
真空パッド パッド形状 (音声入り)
参考になった
真空パッドの選定手順 (音声あり)
参考になった
真空パッド ゴム材質 (音声入り)
参考になった